ABB SPA - ABBDS3NC16AC300 DS203NC DIFF MAG 6 KA 3P+N AC C16 300MA - DS3NC16AC300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tipo di corrente di guasto - AC
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Conduttore neutro a connessione - sì
Numero di poli protetti - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
8012542185529
Codice prodotto
ABBDS3NC16AC300
Cod. produttore
DS3NC16AC300
Produttore
ABB
Corrente nominale:
16 A
Tipo di corrente di guasto:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Conduttore neutro a connessione:
sì
Numero di poli protetti:
3
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
10 kA
Numero moduli DIN:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
6 kA
Protezione da scatto intempestivo:
no
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
6 kA
Tensione nominale:
400 V
Frequenza:
50/60 Hz
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Grado di protezione (IP):
IP2X
Classe di limitazione energetica:
3
Resistenza a corrente impulsiva:
0.25 kA
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...1 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
25...25 mm²
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
55...55 °C
Profondità di incasso:
69 mm
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA