ABB SPA - ABBDS301CLC6F30 DS301C L C6 F30 MAGN.DIFF. 1 MOD. 4,5 K - DS301CLC6F30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 6 A
Tipo di corrente di guasto - F
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Numero di poli protetti - 1
Numero di poli (totale) - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
8012542725459
Codice prodotto
ABBDS301CLC6F30
Cod. produttore
DS301CLC6F30
Produttore
ABB
Corrente nominale:
6 A
Tipo di corrente di guasto:
F
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Numero di poli protetti:
1
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Caratteristiche di spegnimento:
Altro
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
6 kA
Numero moduli DIN:
1
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
6 kA
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
6 kA
Tensione nominale:
240 V
Frequenza:
50 Hz
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...16 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Potenza dissipata:
2.2 W
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


