pagina iniziale

ABB SPA - ABBDS301CLC13F30 DS301C L C13 F30 MAGN.DIFF. 1 MOD. 4,5 - DS301CLC13F30

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 13 A

  • Tipo di corrente di guasto - F

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Numero di poli (totale) - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012542725657

Codice prodotto

ABBDS301CLC13F30

Cod. produttore

DS301CLC13F30

Produttore

ABB

Corrente nominale:

13 A

Tipo di corrente di guasto:

F

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Altro

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6 kA

Numero moduli DIN:

1

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

6 kA

Tensione nominale:

240 V

Frequenza:

50 Hz

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...16 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Potenza dissipata:

2.47 W

The DS301C L series is a 1P+N RCBO in one module width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts (with sensitivity = 30 mA)

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA