ABB SPA - ABBDS202CRLC40A30 DS202CR L DIFF.MAGN. 4,5KA 2P A C40 30MA - DS202CRLC40A30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 40 A
Tipo di corrente di guasto - A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Conduttore neutro a connessione - sì
Numero di poli protetti - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
4022903033486
Codice prodotto
ABBDS202CRLC40A30
Cod. produttore
DS202CRLC40A30
Produttore
ABB
Corrente nominale:
40 A
Tipo di corrente di guasto:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Conduttore neutro a connessione:
sì
Numero di poli protetti:
2
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
6 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
4.5 kA
Protezione da scatto intempestivo:
no
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
4.5 kA
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50 Hz
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione energetica:
3
Resistenza a corrente impulsiva:
0.25 kA
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...25 mm²
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Profondità di incasso:
72 mm
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
3
Potenza dissipata:
8.92 W
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA