ABB SPA - ABBDS201MC32AC30 DS201 M INT.DIFF.MAGN.10KA 1P+N AC C32 3 - DS201MC32AC30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 32 A
Tipo di corrente di guasto - AC
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Conduttore neutro a connessione - sì
Numero di poli protetti - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
70 Kg CO₂-eq
EAN
8012542910015
Codice prodotto
ABBDS201MC32AC30
Cod. produttore
DS201MC32AC30
Produttore
ABB
Corrente nominale:
32 A
Tipo di corrente di guasto:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Conduttore neutro a connessione:
sì
Numero di poli protetti:
1
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
15 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Protezione da scatto intempestivo:
no
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
10 kA
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP2X
Classe di limitazione energetica:
3
Resistenza a corrente impulsiva:
0 kA
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Profondità di incasso:
69 mm
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA