pagina iniziale

ABB SPA - ABBDS201LC20A300 DS201 L INT.DIFF.MAGN.4,5KA 1P+N A C20 3 - DS201LC20A300

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBDS201LC20A300 DS201 L INT.DIFF.MAGN.4,5KA 1P+N A C20 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Conduttore neutro a connessione - sì

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012542590217

Codice prodotto

ABBDS201LC20A300

Cod. produttore

DS201LC20A300

Produttore

ABB

Corrente nominale:

20 A

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Protezione da scatto intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

4.5 kA

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Classe di limitazione energetica:

3

Resistenza a corrente impulsiva:

0 kA

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Profondità di incasso:

69 mm

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Codice Ordine: DS201LC20A300 - DS201 L Interruttore magnetotermico differenziale 4,5KA 1P+N Tipo A C20 300MA

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA