pagina iniziale

ABB SPA - ABBDS201B10AC30 DS201 INT.DIFF.MAGN.6KA 1P+N AC B10 30MA - DS201B10AC30

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tipo di corrente di guasto - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Conduttore neutro a connessione - sì

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8012542333913

Codice prodotto

ABBDS201B10AC30

Cod. produttore

DS201B10AC30

Produttore

ABB

Corrente nominale:

10 A

Tipo di corrente di guasto:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

B

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

10 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Protezione da scatto intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

6 kA

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Classe di limitazione energetica:

3

Resistenza a corrente impulsiva:

0 kA

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Profondità di incasso:

69 mm

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Codice Ordine: DS201B10AC30 - DS201 Interruttore magnetotermico differenziale 6KA 1P+N Tipo AC B10 30MA

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA