ABB SPA - ABBD1315M65MBUS D13 15-M 65 CONTAT. TRIF. 65A MID MBUS - D1315M65MBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Quattro conduttori
Tipologia - Misurazione diretta
Corrente nominale (In) - 65 A
Corrente massima (Imax) - 65 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
105 Kg CO₂-eq
EAN
8012542636359
Codice prodotto
ABBD1315M65MBUS
Cod. produttore
D1315M65MBUS
Produttore
ABB
Tipo di polo:
Quattro conduttori
Tipologia:
Misurazione diretta
Corrente nominale (In):
65 A
Corrente massima (Imax):
65 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Omologazione:
Secondo direttiva MID
Tipo di tariffa:
Tariffa multipla
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Tipo di montaggio:
AMD
Classe di precisione:
B
Uscita d'impulso:
Elettrico
Controllo tariffa:
Interno/esterno
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di impulso:
S0
Numero moduli DIN:
3
Frequenza:
50...60 Hz
Assorbimento di potenza:
0.82 W
Larghezza:
52.5 mm
Con codice di blocco:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
65 mm
Altezza:
97 mm
Numero di punti:
7
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


