pagina iniziale

ABB SPA - ABBD131565 D13 15-M 65 CONTAT. TRIF. 65A - D131565

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Quattro conduttori

  • Tipologia - Misurazione diretta

  • Corrente nominale (In) - 65 A

  • Corrente massima (Imax) - 65 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

105 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8012542636052

Codice prodotto

ABBD131565

Cod. produttore

D131565

Produttore

ABB

Tipo di polo:

Quattro conduttori

Tipologia:

Misurazione diretta

Corrente nominale (In):

65 A

Corrente massima (Imax):

65 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffa:

Tariffa multipla

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Tipo di montaggio:

AMD

Uscita d'impulso:

Elettrico

Controllo tariffa:

Interno/esterno

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di impulso:

S0

Numero moduli DIN:

3

Frequenza:

50...60 Hz

Assorbimento di potenza:

0.82 W

Larghezza:

52.5 mm

Con codice di blocco:

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

65 mm

Altezza:

97 mm

Numero di punti:

7

D13 15 65 is a three phase energy meter, direct connection up to 65 A, four quadrant metering, class 1 accuracy for active energy according to IEC 62053-21 and class 2 for reactive energy according to IEC 62053-23, one digital input and one digital output, only three DIN module in width and housing in recycled plastic.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA