pagina iniziale

ABB SPA - ABBD1115M40MBUS D11 15-M 40 CONTAT. MONOF 40A MID MBUS - D1115M40MBUS

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8012542635857

Codice prodotto

ABBD1115M40MBUS

Cod. produttore

D1115M40MBUS

Produttore

ABB

D11 15-M 40 Mbus is a single phase energy meter with M-Bus, direct connection up to 40 A, four quadrant metering, class B accuracy for active energy according to MID directive and class 2 for reactive energy according to IEC 62053-23, one digital input and one digital output, only one DIN module in width and housing in recycled plastic.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA