ABB SPA - ABBD111540 D11 15-M 40 CONTAT. MONOF 40A - D111540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Monofase
Tipologia - Misurazione diretta
Corrente nominale (In) - 40 A
Corrente massima (Imax) - 40 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
8012542635550
Codice prodotto
ABBD111540
Cod. produttore
D111540
Produttore
ABB
Tipo di polo:
Monofase
Tipologia:
Misurazione diretta
Corrente nominale (In):
40 A
Corrente massima (Imax):
40 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffa:
Tariffa doppia
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Tipo di montaggio:
AMD
Uscita d'impulso:
Elettrico
Controllo tariffa:
Interno/esterno
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di impulso:
S0
Numero moduli DIN:
1
Frequenza:
50...60 Hz
Assorbimento di potenza:
0.69 W
Larghezza:
17.5 mm
Con codice di blocco:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
65 mm
Altezza:
92 mm
Numero di punti:
6
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA