pagina iniziale

ABB SPA - ABBCTP-9-500-0-C COL-TY INST GRAVOSE 9X510 NEROUV 100PZ - CTP-9-500-0-C

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 9 mm

  • Lunghezza nastro - 510 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5415022122657

Codice prodotto

ABBCTP-9-500-0-C

Cod. produttore

CTP-9-500-0-C

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

9 mm

Lunghezza nastro:

510 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

2.3 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

550 N

Temperatura d'esercizio:

-40...80 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Codice Ordine: CTP-9-500-0-C - Fascetta con dentino in plastica tipo Col-Ty™, realizzata in poliestere, specifica per installazioni gravose, resistente UV, larghezza 9mm, lunghezza 510mm, colore nero, in confezione da 100 pezzi

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA