ABB SPA - ABBCTP-9-180-0-C COL-TY INST GRAVOSE 9X180 NEROUV 100PZ - CTP-9-180-0-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 9 mm
Lunghezza nastro - 180 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Nero
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
5415022122619
Codice prodotto
ABBCTP-9-180-0-C
Cod. produttore
CTP-9-180-0-C
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
9 mm
Lunghezza nastro:
180 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Nero
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.8 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
440 N
Temperatura d'esercizio:
-40...80 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altro
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


