ABB SPA - ABBCT103000 CT1M-10 3000 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO - CT103000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale primaria In - 3000 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Fattore di limitazione sovracorrente - FS 5
Numero di ingressi primari - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8012542805953
Codice prodotto
ABBCT103000
Cod. produttore
CT103000
Produttore
ABB
Corrente nominale primaria In:
3000 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Numero di ingressi primari:
1
CT1M is a current transformer range according to IEC 61869-2 standard, which is used to transform primary currents into secondary currents .../5 A to allow indirect measuring of electrical parameters of the network.
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA