pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMP1500-0-BG SHRINK-KON CMP 2:1 D38 BOBINA 50M BK - CMP1500-0-BG

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCMP1500-0-BG SHRINK-KON CMP 2:1 D38 BOBINA 50M BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 38 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 19 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

5414363102380

Codice prodotto

ABBCMP1500-0-BG

Cod. produttore

CMP1500-0-BG

Produttore

ABB

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

38 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

19 mm

Diametro nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

1 mm

Lunghezza:

50 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Nero

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Guaina termorestringente ABB tipo/modello SHRINK-KON CMP 2 1 D38 BOBINA 50M BK