ABB SPA - ABBCMCT501 CM-CT 50/1 A TRASFORMATORE DI MISURA TA - CMCT501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale primaria In - 50 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza apparente nominale secondaria - 1 VA
Diametro dell'apertura - 26 mm
Tarato - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 Kg CO₂-eq
EAN
4013614376788
Codice prodotto
ABBCMCT501
Cod. produttore
CMCT501
Produttore
ABB
Corrente nominale primaria In:
50 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza apparente nominale secondaria:
1 VA
Diametro dell'apertura:
26 mm
Tarato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


