pagina iniziale

ABB SPA - ABBCE510W01 CE5-10W0.1 CONTATTI AUX IMPIEGHI SPECIAL - CE510W01

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCE510W01 CE5-10W0.1 CONTATTI AUX IMPIEGHI SPECIAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 2 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3471522199171

Codice prodotto

ABBCE510W01

Cod. produttore

CE510W01

Produttore

ABB

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

2 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

Codice Ordine: CE510W01 - Contattori fino a 100A-Contattori AF09…AF2650 - Accessori-Contatti frontali per impieghi gravosi

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA