ABB SPA - ABBB73001P02 B7-30-01-P-02 42V 40-450HZ MINICONT. - B73001P02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 42...42 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 12 A
Adatto per installazione in serie - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4013614190926
Codice prodotto
ABBB73001P02
Cod. produttore
B73001P02
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
42...42 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
12 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento circuito stampato
Potenza di esercizio nominale NEMA:
2.2371 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
42...42 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1