pagina iniziale

ABB SPA - ABBB429250 DDA804A-63/0,3 BLOCCO DIFFERENZIALE 4P - B429250

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBB429250 DDA804A-63/0,3 BLOCCO DIFFERENZIALE 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Corrente nominale - 63 A

  • Corrente di guasto nominale regolabile - no

  • Corrente di guasto nominale - 0.3...0.3 A

  • Tempo di ritardo max. - 0 ms

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8012542925002

Codice prodotto

ABBB429250

Cod. produttore

B429250

Produttore

ABB

Tensione nominale:

230...400 V

Corrente nominale:

63 A

Corrente di guasto nominale regolabile:

no

Corrente di guasto nominale:

0.3...0.3 A

Tempo di ritardo max.:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Numero di poli:

4

Tipo di corrente di guasto:

A

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Frequenza:

50/60 Hz

Tensione di isolamento nominale Ui:

690 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Sezione conduttore collegabile unifilare:

6...70 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

6...50 mm²

Protezione da scatto intempestivo:

no

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Grado di protezione (IP):

IP2X

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

DDA 800 tipo A: blocco differenziale da assemblare con gli interruttori magnetotermici della gamma S 800. Protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali e pulsanti dirette; protezione contro i contatti indiretti e addizionale contro quelli diretti (IΔn = 30 mA). Applicazione: terziario e industriale. Norme: IEC 60947-2 Ann. B