pagina iniziale

ABB SPA - ABBB429248 DDA804A-63/0,03 BLOCCO DIFFERENZIALE 4P - B429248

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03...0.03 A

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012542924807

Codice prodotto

ABBB429248

Cod. produttore

B429248

Produttore

ABB

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

230...400 V

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03...0.03 A

Numero di poli:

4

Corrente di guasto nominale regolabile:

no

Tempo di ritardo max.:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Sezione conduttore collegabile unifilare:

6...70 mm²

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Protezione da scatto intempestivo:

no

Frequenza:

50/60 Hz

Sezione conduttore collegabile multifilare:

6...50 mm²

Tensione di isolamento nominale Ui:

690 V

Grado di protezione (IP):

IP2X

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Codice Ordine: B429248 - I blocchi differenziali DDA800 sono accoppiabili agli interruttori magnetotermici delle serie S800 fino a 100 A per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA