ABB SPA - ABBB429246 DDA804AC-63/0,3 BLOCCO DIFFERENZIALE 4P - B429246

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 230...400 V
Tipo di corrente di guasto - AC
Corrente di guasto nominale - 0.3...0.3 A
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19 Kg CO₂-eq
EAN
8012542924609
Codice prodotto
ABBB429246
Cod. produttore
B429246
Produttore
ABB
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
230...400 V
Tipo di corrente di guasto:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.3...0.3 A
Numero di poli:
4
Corrente di guasto nominale regolabile:
no
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore collegabile unifilare:
6...70 mm²
Resistenza a corrente impulsiva:
0.25 kA
Protezione da scatto intempestivo:
no
Frequenza:
50/60 Hz
Sezione conduttore collegabile multifilare:
6...50 mm²
Tensione di isolamento nominale Ui:
690 V
Grado di protezione (IP):
IP2X
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA