pagina iniziale

ABB SPA - ABBB428111 DDA203 A AP-R 40A 30MA BLOCCO DIFF. 3P - B428111

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03...0.03 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8012542811107

Codice prodotto

ABBB428111

Cod. produttore

B428111

Produttore

ABB

Corrente nominale:

40 A

Tensione nominale:

230...400 V

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03...0.03 A

Numero di poli:

3

Corrente di guasto nominale regolabile:

no

Tempo di ritardo max.:

10 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Sezione conduttore collegabile unifilare:

16...16 mm²

Resistenza a corrente impulsiva:

3 kA

Protezione da scatto intempestivo:

sì

Frequenza:

50/60 Hz

Sezione conduttore collegabile multifilare:

16...16 mm²

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Grado di protezione (IP):

IP2X

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Con dispositivo di bloccaggio:

sì

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Codice Ordine: B428111 - I blocchi differenziali DDA 200 sono accoppiabili agli interruttori magnetotermici delle serie S 200 L, S 200, S 200 M, S 200 P per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica. È possibile accoppiare il DDA 200 con gli interruttori solo magnetici della serie M 200, in questo caso per la protezione contro le correnti di sovraccarico occorre predisporre una protezione di tipo termica aggiuntiva.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA