ABB SPA - ABBB428092 DDA203 A 40A 1A BLOCCO DIFFERENZIALE 3P - B428092

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale - 230...400 V
Tipo di corrente di guasto - A
Corrente di guasto nominale - 1...1 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
8012542809203
Codice prodotto
ABBB428092
Cod. produttore
B428092
Produttore
ABB
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale:
230...400 V
Tipo di corrente di guasto:
A
Corrente di guasto nominale:
1...1 A
Numero di poli:
3
Corrente di guasto nominale regolabile:
no
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore collegabile unifilare:
16...16 mm²
Protezione da scatto intempestivo:
no
Frequenza:
50/60 Hz
Sezione conduttore collegabile multifilare:
16...16 mm²
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP2X
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA