pagina iniziale

ABB SPA - ABBB428014 DDA204 A AP-R 25A 30MA BLOCCO DIFF. 4P - B428014

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBB428014 DDA204 A AP-R 25A 30MA BLOCCO DIFF. 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Corrente nominale - 25 A

  • Corrente di guasto nominale regolabile - no

  • Corrente di guasto nominale - 0.03...0.03 A

  • Tempo di ritardo max. - 10 ms

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8012542801405

Codice prodotto

ABBB428014

Cod. produttore

B428014

Produttore

ABB

Tensione nominale:

230...400 V

Corrente nominale:

25 A

Corrente di guasto nominale regolabile:

no

Corrente di guasto nominale:

0.03...0.03 A

Tempo di ritardo max.:

10 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Numero di poli:

4

Tipo di corrente di guasto:

A

Resistenza a corrente impulsiva:

3 kA

Frequenza:

50/60 Hz

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Sezione conduttore collegabile unifilare:

16...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

16...16 mm²

Protezione da scatto intempestivo:

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Blocco differenziale anti perturbazione per correnti alternate, pulsanti e componenti continue: risolve il problema degli scatti intempestivi dovuti ai disturbi di rete.