ABB SPA - ABBB427998 DDA203 A S 63A 300MA BLOCCO DIFF. 3P - B427998

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 400...400 V
Tipo di corrente di guasto - A
Corrente di guasto nominale - 0.3...0.3 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 Kg CO₂-eq
EAN
8012542799801
Codice prodotto
ABBB427998
Cod. produttore
B427998
Produttore
ABB
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
400...400 V
Tipo di corrente di guasto:
A
Corrente di guasto nominale:
0.3...0.3 A
Numero di poli:
3
Corrente di guasto nominale regolabile:
no
Tempo di ritardo max.:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore collegabile unifilare:
25...25 mm²
Resistenza a corrente impulsiva:
5 kA
Protezione da scatto intempestivo:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Sezione conduttore collegabile multifilare:
25...25 mm²
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP2X
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C