ABB SPA - ABBB427993 DDA202 A S 63A 100MA BLOCCO DIFF. 2P - B427993

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 230...230 V
Tipo di corrente di guasto - A
Corrente di guasto nominale - 0.1...0.1 A
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
8012542799306
Codice prodotto
ABBB427993
Cod. produttore
B427993
Produttore
ABB
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di corrente di guasto:
A
Corrente di guasto nominale:
0.1...0.1 A
Numero di poli:
2
Corrente di guasto nominale regolabile:
no
Tempo di ritardo max.:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore collegabile unifilare:
25...25 mm²
Resistenza a corrente impulsiva:
5 kA
Protezione da scatto intempestivo:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Sezione conduttore collegabile multifilare:
25...25 mm²
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP2X
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA