pagina iniziale

ABB SPA - ABBB427961 DDA202 A 40A 300MA BLOCCO DIFFERENZIALE - B427961

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.3...0.3 A

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8012542796107

Codice prodotto

ABBB427961

Cod. produttore

B427961

Produttore

ABB

Corrente nominale:

40 A

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

0.3...0.3 A

Numero di poli:

2

Corrente di guasto nominale regolabile:

no

Tempo di ritardo max.:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Sezione conduttore collegabile unifilare:

25...25 mm²

Protezione da scatto intempestivo:

no

Frequenza:

50/60 Hz

Sezione conduttore collegabile multifilare:

25...25 mm²

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Grado di protezione (IP):

IP2X

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Con dispositivo di bloccaggio:

sì

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Codice Ordine: B427961 - I blocchi differenziali DDA 200 sono accoppiabili agli interruttori magnetotermici delle serie S 200 L, S 200, S 200 M, S 200 P per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica. È possibile accoppiare il DDA 200 con gli interruttori solo magnetici della serie M 200, in questo caso per la protezione contro le correnti di sovraccarico occorre predisporre una protezione di tipo termica aggiuntiva.