ABB SPA - ABBB427924 DDA202 AC 63A 2A BLOCCO DIFFERENZIALE 2P - B427924

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 230...230 V
Tipo di corrente di guasto - AC
Corrente di guasto nominale - 1...1 A
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
8012542792406
Codice prodotto
ABBB427924
Cod. produttore
B427924
Produttore
ABB
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di corrente di guasto:
AC
Corrente di guasto nominale:
1...1 A
Numero di poli:
2
Corrente di guasto nominale regolabile:
no
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore collegabile unifilare:
25...25 mm²
Protezione da scatto intempestivo:
no
Frequenza:
50/60 Hz
Sezione conduttore collegabile multifilare:
25...25 mm²
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP2X
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA