ABB SPA - ABBB425473 DDA803 A S 100 1A BLOCCO DIFFERENZIALE 3 - B425473

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 100 A
Tensione nominale - 400...400 V
Tipo di corrente di guasto - A
Corrente di guasto nominale - 1...1 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19 Kg CO₂-eq
EAN
8012542547334
Codice prodotto
ABBB425473
Cod. produttore
B425473
Produttore
ABB
Corrente nominale:
100 A
Tensione nominale:
400...400 V
Tipo di corrente di guasto:
A
Corrente di guasto nominale:
1...1 A
Numero di poli:
3
Corrente di guasto nominale regolabile:
no
Tempo di ritardo max.:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore collegabile unifilare:
6...70 mm²
Resistenza a corrente impulsiva:
5 kA
Protezione da scatto intempestivo:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Sezione conduttore collegabile multifilare:
6...50 mm²
Tensione di isolamento nominale Ui:
690 V
Grado di protezione (IP):
IP2X
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA