ABB SPA - ABBB273242 DDA202 B APR 63A 300MA BLOCCO DIFF. 2P - B273242

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 230...230 V
Tipo di corrente di guasto - B
Corrente di guasto nominale - 0.3...0.3 A
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
24 Kg CO₂-eq
EAN
8012542732426
Codice prodotto
ABBB273242
Cod. produttore
B273242
Produttore
ABB
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di corrente di guasto:
B
Corrente di guasto nominale:
0.3...0.3 A
Numero di poli:
2
Corrente di guasto nominale regolabile:
no
Tempo di ritardo max.:
10 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore collegabile unifilare:
25...25 mm²
Resistenza a corrente impulsiva:
3 kA
Protezione da scatto intempestivo:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Sezione conduttore collegabile multifilare:
25...25 mm²
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP2X
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA