pagina iniziale

ABB SPA - ABBAUXGM3-11 AUXGM3-11 CONTATTI AUX 1NA+1NC COVER - AUXGM3-11

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAUXGM3-11 AUXGM3-11 CONTATTI AUX 1NA+1NC COVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Applicazione laterale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019928272

Codice prodotto

ABBAUXGM3-11

Cod. produttore

AUXGM3-11

Produttore

ABB

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione laterale

OT Plus Switch disconnector series. Auxiliary contact block for DIN mounted OT30…160G3_series. 1NO and 1NC contact. Snap-on mounting on both sides of the switch. The 1NO has early break function. Including filler part for DIN cut-out.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA