pagina iniziale

ABB SPA - ABBASL12303281 ASL12-30-32-81 24VCC CONT 3P 5,5KW - ASL12303281

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBASL12303281 ASL12-30-32-81 24VCC CONT 3P 5,5KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3471523061712

Codice prodotto

ABBASL12303281

Cod. produttore

ASL12303281

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

24 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

12 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

5.593 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Adatto per installazione in serie:

no

CONTATTORE ABB SERIE ASL12-30-32-81 24VCC CONT 3P 5 5KW