ABB SPA - ABBASL09300181 ASL09-30-01-81 24VCC CONT 3P 4KW - ASL09300181

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A
Adatto per installazione in serie - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
3471523059313
Codice prodotto
ABBASL09300181
Cod. produttore
ASL09300181
Produttore
ABB
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
3.7285 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA