pagina iniziale

ABB SPA - ABBAS123010S26 AS12-30-10S-26 230V50/60HZ ATT. MOLLA 5, - AS123010S26

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAS123010S26 AS12-30-10S-26 230V50/60HZ ATT. MOLLA 5,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A

  • Adatto per installazione in serie - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3471523040267

Codice prodotto

ABBAS123010S26

Cod. produttore

AS123010S26

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

22 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Potenza di esercizio nominale NEMA:

5.593 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

12 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Codice Ordine: AS123010S26 - Contattori fino a 100A-Contattori tripolari AS09..AS16 a molla con bobina in c.a.-5,5 kW (AC-3 400 V)

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA