pagina iniziale

ABB SPA - ABBAFS52302211 AFS52-30-22-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC CO - AFS52302211

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAFS52302211 AFS52-30-22-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...60 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...60 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

120 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3471523157712

Codice prodotto

ABBAFS52302211

Cod. produttore

AFS52302211

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

20...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

100 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

53 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

22 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Adatto per installazione in serie:

no

CONTATTORE ABB SERIE AFS52-30-22-11 24-60V50 60HZ 20-60VDC CO