pagina iniziale

ABB SPA - ABBAFS305301213 AFS305-30-12-13 100-250V - AFS305301213

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAFS305301213 AFS305-30-12-13 100-250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 160 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...250 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 500 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500541425

Codice prodotto

ABBAFS305301213

Cod. produttore

AFS305301213

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

160 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

100...250 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

500 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

93.21 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...250 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

305 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA