ABB SPA - ABBAFS16302213 AFS16-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC CONTAC - AFS16302213

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...250 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 30 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
111 Kg CO₂-eq
EAN
3471523157231
Codice prodotto
ABBAFS16302213
Cod. produttore
AFS16302213
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
100...250 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
30 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
100...250 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
18 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA