ABB SPA - ABBAF96300012 AF96-30-00-12 CONT 3P 96A 48-130VAC/DC - AF96300012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...130 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 48...130 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
120 Kg CO₂-eq
EAN
3471523133228
Codice prodotto
ABBAF96300012
Cod. produttore
AF96300012
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
48...130 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
48...130 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
48...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
130 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
96 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
45 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
45 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no