ABB SPA - ABBAF80300013 AF80-30-00-13 CONT 3P 80A 100-250V AC/DC - AF80300013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 37 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...250 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 125 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
552 Kg CO₂-eq
EAN
3471523132931
Codice prodotto
ABBAF80300013
Cod. produttore
AF80300013
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
37 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
100...250 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
125 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
37.285 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
100...250 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
80 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA