ABB SPA - ABBAF65300014 AF65-30-00-14 CONT 3P 65A 250-500V AC/DC - AF65300014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 250...500 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 30 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 250...500 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 105 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
312 Kg CO₂-eq
EAN
3471523132641
Codice prodotto
ABBAF65300014
Cod. produttore
AF65300014
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
250...500 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
30 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
250...500 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
105 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
30 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
250...500 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
65 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0