pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF52300014 AF52-30-00-14 CONT 3P 52A 250-500V AC/DC - AF52300014

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAF52300014 AF52-30-00-14 CONT 3P 52A 250-500V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 250...500 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 22 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 250...500 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 100 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

312 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3471523132344

Codice prodotto

ABBAF52300014

Cod. produttore

AF52300014

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

250...500 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

22 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

250...500 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

100 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

22 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

250...500 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

53 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Codice Ordine: AF52300014 - Contattori fino a 100A-Contattori tripolari AF09…AF2650 con bobina c.a. e c.c.-22 kW (AC-3 400 V)

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA