ABB SPA - ABBAF52300011 AF52-30-00-11 CONT 3P 52A 24-60V AC/DC - AF52300011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 22 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...60 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 100 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
312 Kg CO₂-eq
EAN
3471523132313
Codice prodotto
ABBAF52300011
Cod. produttore
AF52300011
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
22 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
20...60 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
100 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
22 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...60 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
53 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0