pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF38Z400021 AF38Z-40-00-21 CONT 4P 55A AC1 24-60VAC/ - AF38Z400021

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 11 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...60 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 55 A

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

312 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3471523116115

Codice prodotto

ABBAF38Z400021

Cod. produttore

AF38Z400021

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

11 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

20...60 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

55 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

18.5 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...60 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

22 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Codice Ordine: AF38Z400021 - Contattori fino a 100A-Contattori quadripolari AF09…AF38 a basso assorbimento-Poli 4 NA da 55 A (AC-1 690 V) e 22 A (AC-3 400 V)

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA