ABB SPA - ABBAF38Z220020 AF38Z-22-00-20 CONT 4P 55A AC1 12-20VDC - AF38Z220020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 100...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...20 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 55 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
120 Kg CO₂-eq
EAN
3471523116900
Codice prodotto
ABBAF38Z220020
Cod. produttore
AF38Z220020
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
100...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...20 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
55 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
22 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
11 kW
Adatto per installazione in serie:
no