ABB SPA - ABBAF38220011 AF38-22-00-11 CONT 4P 55A AC1 24-60VAC/D - AF38220011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 11 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...60 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 55 A
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
312 Kg CO₂-eq
EAN
3471523116511
Codice prodotto
ABBAF38220011
Cod. produttore
AF38220011
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
11 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
20...60 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
55 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
18.5 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...60 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
22 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA