pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF305401111 AF305-40-11-11 CONT 4P 500A 24-60VAC/DC - AF305401111

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAF305401111 AF305-40-11-11 CONT 4P 500A 24-60VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 160 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...60 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 500 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500505069

Codice prodotto

ABBAF305401111

Cod. produttore

AF305401111

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

160 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

20...60 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

500 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...60 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

305 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Codice Ordine: AF305401111 - Contattori oltre 100A-Contattori quadripolari AF09…AF370 e EK550..EK1000-500 A (AC-1 690 V)

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA