pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF305301112 AF305-30-11-12 CONT 3P 305A 48-130VAC/DC - AF305301112

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAF305301112 AF305-30-11-12 CONT 3P 305A 48-130VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...130 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 48...130 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...130 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500481745

Codice prodotto

ABBAF305301112

Cod. produttore

AF305301112

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

48...130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

48...130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

48...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

500 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

305 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

160 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

160 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

CONTATTORE ABB SERIE AF305-30-11-12 CONT 3P 305A 48-130VAC DC