pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF205301134 AF205-30-11-34 CONT 3P 250-500VAC/DC-PLC - AF205301134

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 250...500 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 110 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 250...500 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 350 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500481417

Codice prodotto

ABBAF205301134

Cod. produttore

AF205301134

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

250...500 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

110 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

250...500 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

350 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

250...500 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

205 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Codice Ordine: AF205301134 - Contattori oltre 100A-Contattori tripolari AF09…AF2650 con bobina c.a. e c.c.-110 kW (AC-3 400 V)

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA