ABB SPA - ABBAF16301014 AF16-30-10-14 CONT 3P 18A 250-500V AC/DC - AF16301014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 250...500 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 250...500 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 30 A
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
111 Kg CO₂-eq
EAN
3471523110649
Codice prodotto
ABBAF16301014
Cod. produttore
AF16301014
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
250...500 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
250...500 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
30 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
7.5 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
250...500 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
18 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA