ABB SPA - ABBAF140301133 AF140-30-11-33 CONT 3P 100-250VAC/DC-PLC - AF140301133

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 75 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...250 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 200 A
Confezione
1 PZ
EAN
7320500480908
Codice prodotto
ABBAF140301133
Cod. produttore
AF140301133
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
75 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
100...250 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
200 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
14.91 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
100...250 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
140 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA